Function - UR MM7595 ASTRO UKE 1K NFC - LA1052NFC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709239068
Elnummer
1479225
Leverandørens varenummer
LA1052NFC
Typebeskrivelse
1479225
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
87600
Gangreserve i år:
10
Gangnøyaktighet per dag:
0,13 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Antall minneplasser:
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
40 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
40 mm
- 1 kanal (LA1053NFC: 2 kanaler)
- Astro: Dag-/ukeprogram
- økonomisk natt-program
- Ekstra koblingstider
- 56 minneplasser
- 10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
- Minimum intervall 1 minutt
- Koblingskapasitet 16A (per kanal)
- 230Vac, 50-60HZ
- Permanentfunksjoner med dato og tid / feriefunksjon
- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Manuell permanent-mode
- Manuell overstyring
- Automatisk sortering av koblingstider for utlesning
- Fullautomatisk dagslyssparing
- Løpende tid- og pulsteller
- Opplyst display
- Sikkerhet med PIN-kode
- Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS
APPLIKASJONER
Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.


