Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - UR MM7597 UKE 1K NFC - LA1040NFC

Function
KopierKopier
Function - UR MM7597 UKE 1K NFC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 1

  • Matespenningsområde - 230...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4022709239112

Elnummer

1479222

Leverandørens varenummer

LA1040NFC

Typebeskrivelse

1479222

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

1

Matespenningsområde:

230...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i timer:

87600

Gangreserve i år:

10

Gangnøyaktighet per dag:

0,1 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

Ja

Syklusprogram:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

nei

Kvartsstyrt:

Ja

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Antall minneplasser:

56

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

Ja

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

40 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

40 mm

Denne serien UR fra Micro Matic er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save´n Carry by Micro Matic), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett gjenkjennbar med grønne knapper.

1 kanal (LA1050NFC: 2 kanaler)
Dag-/ukeprogram
Årsprogram via ekstra koblingstider
56 minneplasser
10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
Minimum intervall 1 minutt
Koblingskapasitet 16A (per kanal)
230Vac, 50-60HZ
Ekstrakoblinger: PÅ, AV og puls programmert for dato og tidspunkt
Automatisk sommer-/vintertidveksling
Feriefunksjon
Manuell permanent-mode
Manuell overstyring
Fullautomatisk dagslyssparing
Løpende tid- og pulsteller
Opplyst display
Sikkerhet med PIN-kode
Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS

APPLIKASJONER
Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.