Function - Varmeovn Microvarm, 1250w-20cm. Leveres med festebrakett. Termostat bestilles separat MPS4/MPN4/MPC4 - OU1013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 0...40 °C
Bredde - 1670 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
625262448454
Elnummer
5493213
Leverandørens varenummer
OU1013
Typebeskrivelse
VARMEOVN MICROVARM, 1250W-20CM
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
0...40 °C
Bredde:
1670 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
88 mm
Vekt:
8,1 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Overopphetingsvern:
nei
Frostvaktkrets:
nei
Digital visning:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
nei
Adaptiv:
nei
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
nei
Kan styres via APP (application):
nei
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


