Function - Veggboksmontert termostat Microtemp MTC-1991.9 - OJ1024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,4...0,9 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Microtemp
EAN/GTIN
5703502610313
Elnummer
5491325
Leverandørens varenummer
OJ1024
Typebeskrivelse
Termostater veggboksmonterte
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,4...0,9 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
55 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


