Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Function - Veggboksmontert termostat Microtemp MTC2 1991 16A - OJ1000

Function
KopierKopier
Function - Veggboksmontert termostat Microtemp MTC2 1991 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,4...0,4 K

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502614441

Elnummer

5490010

Leverandørens varenummer

OJ1000

Typebeskrivelse

Termostater veggboksmonterte

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,4...0,4 K

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

nei

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

0 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

38 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

3 W

Microtemp er en elektronisk termostatserie for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. Alle termostatene i Microtemp-serien er utstyrt med 2-polet bryter og passer inn i de fleste systemer som brukes i Norge. I front på termostatene er det en lysdiode som lyser når varmen er innkoplet. Termostatene i Microtemp-serien kan direkte styre inntil 3600W (16A). For større belastninger kan termostatene styre kontaktorer. MTC2 leveres i 3 utførelser: • Gulvvarmetermostat • Romtermostat med løs romføler • Romtermostat med innebygd føler Alle modeller av MTC2 har mulighet for sparetemperatur og frostsikring på 5°C, og leveres i hvit, alu og antrasitt farge. Når det gjelder Microtemp med gulvføler, bør føleren ligge i et installasjonsrør som støpes ned i gulvet. Dette røret skal tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen kan forlenges inntil 50m med sterkstrømskabel og kan legges i samme rør som andre kabler. Dog må ikke følerkabelen legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Det skal ikke benyttes skjermet kabel. Microtemp termostatene har innebygget feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil. Romføleren til Microtemp er tilpasset standard veggboks. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac, ±15%, 50/60Hz Egetforbruk Ca. 3VA Maks sikringsstørrelse 16A Innebygd avbryter 2-polet, 16A Utgangsrelé Sluttekontakt - SPST - NO Avgitt effekt Maks 16A / 3600W Reguleringsprinsipp PWM-regulering Syklustid 10 - 60 minutter Temperaturområde 10 - 40°C Sparetemperatur 5°C Frostsikringstemperatur 5°C, signal via likeretterdiode Områdegrenser Min/maks Følerbruddsikring -20°C Driftstemperatur 0 - 40°C Kapsling IP 21, 84H x 84B x 38D mm Mål (B x H x D) 84 x 84 x 18 mm Materiale Selvslukkende, halogenfri plast Godkjenning Nemko Kabellengde Følerkabel maks 50m Tilbehør Enkel påveggskappe, type MTC-VH

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien