Function - Veggbrakett MicroSense komfyrvakt sølv - IH2020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 0 V
Nominell strøm - 0 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6430025091310
Elnummer
1418070
Leverandørens varenummer
IH2020
Typebeskrivelse
1418070
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
0 V
Nominell strøm:
0 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
nei
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
94 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
20 mm
Braketten har fast vinkel og skal monteres på 80 cm høyde over koketoppen.
For andre montasjehøyder og vanskelig montasjesteder som for eksempel skrå vifter eller skrått tak, finnes justerbare braktter hvor vinkelen kan tilpasses.
Monteres med medfølgende limpute. Benytt om nødvendig skruer for å sikre godt feste.
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


