Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Function - Veggsender BT dobbel S55 hvit - GI246203

Function
KopierKopier
Function - Veggsender BT dobbel S55 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Modell / utførelse - Veggsender, komplett

  • Antall kanaler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337101642

Elnummer

1410848

Leverandørens varenummer

GI246203

Typebeskrivelse

246203

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Påvegg

Modell / utførelse:

Veggsender, komplett

Antall kanaler:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Trådløs veggsender som er utformet som en lysbryter. Egnet til å sende bryter-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere i Gira System 3000 eller tredjepartsprodukter som for eksempel Niko P40- og M40-sensorserien. Batterifri enhet uten ekstern strømforsyning. Energien som benyttes til å sende signalet genereres ved å betjene vippebryteren.

Function

Et Function-produkt

Oppdag Function-serien