Function - Veggsender BT enkel S55 alu-f - GI246126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337101628
Elnummer
1410855
Leverandørens varenummer
GI246126
Typebeskrivelse
246126
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Aluminium
Et Function-produkt
Oppdag Function-serien


