Function - Voltmeter BC72 30V DC Instrumenter analoge - 8000292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 30...30 V
Spenningstype - DC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Målesystem - Dreiespole
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587107372
Elnummer
8000292
Leverandørens varenummer
8000292
Typebeskrivelse
8000292
Måleområde:
30...30 V
Spenningstype:
DC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Målesystem:
Dreiespole
Transformatorforbindelse:
nei
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Skalabelysning:
nei
VOLTMETER DC. BC72 30V