Function - Voltmeter EC48 300V Instrumenter analoge - 8000232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 300...300 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Voltmeter EC48
EAN/GTIN
7070587106788
Elnummer
8000232
Leverandørens varenummer
8000232
Typebeskrivelse
8000232
Måleområde:
300...300 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Målesystem:
Bløtjern
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
48 mm
Høyde:
48 mm
Skalabelysning:
nei


