Function - Voltmeter EC72FIII 250V m/br Instrumenter analoge - 8000251
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 250...250 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Voltmeter EC72
EAN/GTIN
7070587106962
Elnummer
8000251
Leverandørens varenummer
8000251
Typebeskrivelse
8000251
Måleområde:
250...250 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Målesystem:
Bløtjern
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Skalabelysning:
nei


