Utgått

Function - Voltmeter EC72FIII 400V m/br Instrumenter analoge - 8000253

Function
KopierKopier
Function - Voltmeter EC72FIII 400V m/br Instrumenter analoge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 400...400 V

  • Transformatorforbindelse - nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587106986

Elnummer

8000253

Leverandørens varenummer

8000253

Typebeskrivelse

8000253

Måleområde:

400...400 V

Transformatorforbindelse:

nei

Spenningstype:

AC

Modell / utførelse:

Frontmontering

Maks viserutslag:

90 °

Målesystem:

Bløtjern

Nøyaktighetsklasse:

1,5

Effekttap:

0 W

Kalibrert:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Skalabelysning:

nei

VOLTM.M/VEND.EC72.400V.