Utgått

Function - Voltmeter EC96FIII 300V m/br Instrumenter analoge - 8000257

Function
KopierKopier
Function - Voltmeter EC96FIII 300V m/br Instrumenter analoge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 300...300 V

  • Transformatorforbindelse - nei

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587107020

Elnummer

8000257

Leverandørens varenummer

8000257

Typebeskrivelse

8000257

Måleområde:

300...300 V

Transformatorforbindelse:

nei

Spenningstype:

AC

Modell / utførelse:

Frontmontering

Maks viserutslag:

90 °

Målesystem:

Bløtjern

Nøyaktighetsklasse:

1,5

Effekttap:

0 W

Kalibrert:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

96 mm

Høyde:

96 mm

Skalabelysning:

nei

VOLTM.M/VEND.EC96.300V.