Function - Voltmeter EC96FIII 500V m/br Instrumenter analoge - VM227154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 500...500 V
Transformatorforbindelse - nei
Spenningstype - AC
Modell / utførelse - Frontmontering
Maks viserutslag - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587107044
Elnummer
8000259
Leverandørens varenummer
VM227154
Typebeskrivelse
8000259
Måleområde:
500...500 V
Transformatorforbindelse:
nei
Spenningstype:
AC
Modell / utførelse:
Frontmontering
Maks viserutslag:
90 °
Målesystem:
Bløtjern
Nøyaktighetsklasse:
1,5
Effekttap:
0 W
Kalibrert:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
96 mm
Høyde:
96 mm
Skalabelysning:
nei


