Utgått

Function - VoltmeterEC96FNIII+N 250V m/br Instrumenter analoge - 8000266

Function
KopierKopier
Function - VoltmeterEC96FNIII+N 250V m/br Instrumenter analoge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 250...250 V

  • Spenningstype - AC

  • Modell / utførelse - Frontmontering

  • Maks viserutslag - 90 °

  • Målesystem - Bløtjern

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070587107112

Elnummer

8000266

Leverandørens varenummer

8000266

Typebeskrivelse

8000266

Måleområde:

250...250 V

Spenningstype:

AC

Modell / utførelse:

Frontmontering

Maks viserutslag:

90 °

Målesystem:

Bløtjern

Transformatorforbindelse:

nei

Nøyaktighetsklasse:

1,5

Effekttap:

0 W

Kalibrert:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

96 mm

Høyde:

96 mm

Skalabelysning:

nei

VOLTM.M/VEND+N EC96 250V.