Futurehome AS - Futurehome Modusbryter Hvit FH8072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Veggsender - Ja
Signaloverføring - Radio
Antall kanaler - 4
Monteringsmetode - Påvegg
Rekkevidde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038751169
Elnummer
1400075
Leverandørens varenummer
F101E
Typebeskrivelse
1400075
Veggsender
Ja
Signaloverføring
Radio
Antall kanaler
4
Monteringsmetode
Påvegg
Rekkevidde
30 m
Vindussender
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Ja
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for omkobler
Nei
Egnet for dimmer
Nei
Egnet for sjalusibryter
Nei
Egnet for indikasjonselement
Nei
Egnet for bevelsesføler
Nei
Trådløs Futurehome Modusbryter (Z-Wave 868MHz) , 4 kanaler, hvit, bredde ytter ramme 80x80, mål bryter 55x55, passer i RS16 rammer.