Futurehome AS - Futurehome Røyk, varme og karbonmonoksid 230V FH8058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Røykvarsler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038752012
Elnummer
6200153
Leverandørens varenummer
SDCO-1-RhTH-ZW-SC-AC-OTA
Typebeskrivelse
6200153
Bussystem EIB/KNX
Nei
Øvrige bussystemer
Andre
Modell / utførelse
Røykvarsler
Monteringsmetode
Påvegg
Akustisk signal
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Busstilkobling inkludert
Ja
Med DCF77
Nei
Med varmeapparat
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9003
Analog inngang
Nei
Værstasjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Futurehome Brannvarsler - Røyk-, varme- og karbonmonoksidvarsler. Utstyrt med sirene og talevarsling. Autokalibrerende og selvdiagnostiserende. Innebygget termisk-, optisk- og karbonmonoksidsensor gir optimal ytelse i deteksjon av karbonmonoksid, en giftig og luktløs gass som kan oppstå i ulmebranner. - Trådløs (Z-Wave). 85dB sirene og talevarsling. Autokalibrering. Strømkilde: AC (~110-220V 50/60Hz).