Futurehome AS - Futurehome Smart Charging tilbehørspakke til Futurehome ELVA smart ladestasjon.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Med display - Nei
Nominell spenning - 230 V
Nominell frekvens - 50...50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038752203
Elnummer
4500748
Leverandørens varenummer
FH9153
Typebeskrivelse
4500748
Type primærenergi
Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler
Ja
Med display
Nei
Nominell spenning
230 V
Nominell frekvens
50...50 Hz
Futurehome Smart Charging er en tilbehørspakke til Futurehome ELVA ladestasjon og inneholder et strømstyringssystem som håndterer smart strømforbruk og smartlading.
Denne pakken omfattes (per november 2023) av Enova's strømstøtteordning når den kombineres med en elbillader, se futurehome.io og enova.no for detaljer og vilkår.
Innhold: Futurehome Smarthub II, Futurehome HAN Sensor og Futurehome 16A relé.
Benytt Futurehome app for å kontrollere strømforbruket ditt basert på strømpriser, nettleie og egne ønsker.