Futurehome - Futurehome Charge - 22kW Smart ladestasjon el-bil Zigbee/WiFi - Sort - SEB101E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse tilkobling anleggsside - 3-faset
Primærspenningsområde - 230...400 V
Frekvens - 50/60 Hz
Antall ladepunkter - 1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038754030
Elnummer
6605007
Leverandørens varenummer
SEB101E
Typebeskrivelse
6605007
Utførelse tilkobling anleggsside:
3-faset
Primærspenningsområde:
230...400 V
Frekvens:
50/60 Hz
Antall ladepunkter:
1
Maks. Effekt pr. Ladepunkt:
22 kW
Antall ladekontakter type 2:
0
Antall ladekontakter type 2 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type 2:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell tilkoblingseffekt:
22 kW
Bredde:
260 mm
Høyde:
260 mm
Dybde:
112 mm
Antall ladekontakter type 1:
0
Antall ladekontakter type 1 CCS:
0
Antall ladestikkontakter type GB AC:
0
Antall ladestikkontakter type GB DC:
0
Antall ladestikkontakter type GB:
0
Antall ladestikkontakter type 3:
0
Antall ladekontakter type CHAdeMO:
0
Antall CEE stikkontakter:
0
Med veggboks:
nei
Antall stikkontakter (type F):
0
Antall jordfeilbrytere type A:
1
Antall jordfeilbrytere type B:
0
DC reststrømsdeteksjon:
Ja
Med effektbryter:
nei
Kan kobles til et nettverk via WiFi:
Ja
Med energimåler:
Ja
Med integrert RFID kortleser:
Ja
NFC (Near Field Communication):
nei
Egnet for dynamisk laststyring:
Ja
OpenChargePointProtocoll (OCPP) versjon:
1.6
Med display:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Slagfasthet:
IK08
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


