Futurehome - Futurehome Smart LED Dreiedimmer sort FH9129 - HDC101E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Merkespenning - 230...230 V
Nominell effekt resistiv last - 250...250 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090038753156
Elnummer
4509242
Leverandørens varenummer
HDC101E
Typebeskrivelse
4509242
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Nominell effekt resistiv last:
250...250 W
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
Farge:
Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
43 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimmeren følger Zigbee 3.0 standarden, og kan styres via automatikk og moduser i smarthus systemet, i tillegg til direkte manuell betjening via dreieratt eller tilkoblet endevender.
Meget monteringsveiledning med solid festering i stål, lavtbyggende sokkel, og robuste heiseklemmer for tilkobling av både Entrådet (PR) of Flertrådet (PN) leder.


