Futurehome - Futurehome Smart LED Puck Universaldimmer FH9130 - HPA101E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Radio
Type last - Universal og LED retrofit
Nominell effekt Resistiv belastning - 250...250 W
Monteringsarrangement - Andre
App styring via Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038753163
Elnummer
4509243
Leverandørens varenummer
HPA101E
Typebeskrivelse
4509243
Betjeningsmåte:
Radio
Type last:
Universal og LED retrofit
Nominell effekt Resistiv belastning:
250...250 W
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Maks. bytte strøm LED:
200 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
44 mm
Enhet høyde:
44 mm
Enhet dybde:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimmeren følger Zigbee 3.0 standarden, og kan styres via automatikk og moduser i smarthus systemet, i tillegg til direkte manuell betjening via standard veggbryter med impulsfjær. Meget monteringsvennlig med robuste heiseklemmer for tilkobling av både Entrådet (PR) of Flertrådet (PN) leder.


