Futurehome - Strømkontroll, HUB, 1xHAN 1xtermostat, 1x16A bereder Sort FH9065 - EEB200822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsarrangement - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090038751213
Elnummer
4500728
Leverandørens varenummer
EEB200822
Typebeskrivelse
4500728
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsarrangement:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Med lokal betjening:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med display:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
Ja
Manuell referanseinnstilling:
nei
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Parallelldrift mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Pakken består av en Futurehome Smarthub II (CUBE-2V0-EU), en HAN Sensor (GH201E), en Termostat (Co015) (svart) og ett 16A smart relé (Co019). Pakken danner utgangspunktet for smart styring av varmtvannsbereder og lignende apparat. Smarthub tilkobles hjemmenettverk. For å installere og bruke Futurehome må man benytte Futurehome mobilapplikasjon som kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.


