GE - ARIA 54 MONT.PLATE I ALUSINK - 4TBA831053C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 450 mm
Bredde - 350 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815234019
Elnummer
2521547
Leverandørens varenummer
4TBA831053C0100
Typebeskrivelse
AR054M03
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
450 mm
Bredde:
350 mm
Stansing:
nei
Universalskap for inn- og utendørs applikasjoner. Ideell for applikasjoner med høy ytelse i - Tung industri (masse- og papirfabrikker, gruvedrift, tre og trelastproduksjon, stålverk, ...). - Petroleumsraffinerier, kjemiske og petrokjemiske anlegg. - Midlertidig forbindelse for byggeplasser, camping steder, havner for fritidsbåter, markedsplasser, messer, ...). - Alimentasjonsindustri og bryggerier. - Rensing av avløpsvann, offentlig belysning, trafikkontroll, signalisering. - For installasjon i aggressive miljøer som verft, offshore oljeproduksjonsplattformer, gruvedrift. Alle skap er laget av varmstøpt glassfiber forsterket polyester, med en høy beskyttelsesgrad på IP66 med en mekanisk slagfasthet på IK10 (IK07 for skap med glassdør).
REACHPDF


