GE - ARIA FESTEØRER I POLYAMID - 4TBA831001C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 782 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 982 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815233661
Elnummer
2521540
Leverandørens varenummer
4TBA831001C0100
Typebeskrivelse
ARACCB13
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
782 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
982 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
17 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


