GE - ARIA FESTEØRER I RUSTFRITT ST - 4TBA831000C0100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 782 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 982 mm
Dybde for skapinnbygging - 300 mm
Bredde - 52,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5411815233654
Elnummer
2521541
Leverandørens varenummer
4TBA831000C0100
Typebeskrivelse
ARACCB03
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
782 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
982 mm
Dybde for skapinnbygging:
300 mm
Bredde:
52,2 mm
Høyde:
18 mm
Dybde:
88,75 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et GE-produkt
Oppdag GE-serien


