GE - Automatsikring/Effektbryter 10kA 2P C 80A - 671534

KopierKopier
GE - Automatsikring/Effektbryter 10kA 2P C 80A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

80 A

Bredde i antall modulmellomrom:

3
Se tilgjengelige varianter4,5
Se tilgjengelige varianter6
Se tilgjengelige varianter45

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Redline

EAN/GTIN

5413656715344

Elnummer

1643649

Leverandørens varenummer

671534

Typebeskrivelse

1643649

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

80 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...70 mm²

GE modulær effektbryter serie Redline, Hti for høye strømmer

Leveres i B og C-karakteristikk

Hver pol er 1,5 modul = 27mm pr. pol

Passer DIN skinne

Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, jordfeilmodul etc.Antall poler: 2
In: 80A
Karakteristikk: C
Momentanutkobling Im=10 x In
Icn: 10kA/400V - IEC 60947
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 70mm²
Tilkoblinsmoment: 5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 94 x 79 x b = 27mm pr. pol
Vekt pr. pol: 210gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +55oC

Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shippin
IEC 60947