GE - Automatsikring/Effektbryter 20kA 2P B 40A - 675367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656753674
Elnummer
1644120
Leverandørens varenummer
675367
Typebeskrivelse
1644120
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
40 A
Medkoblende nulleder:
nei
Innbyggingsdybde:
44 mm
Merkespenning:
415 V
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
40 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
20 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Iht IEC EN60947-2 ved 230/400V.
Selvbeskyttende mot kortslutning.
Momentane kontaktsett.
Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.
Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.
Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.


