Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

GE - Automatsikring/Effektbryter 25kA 3P B 20A - 675375

KopierKopier
GE - Automatsikring/Effektbryter 25kA 3P B 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 20 A

  • Medkoblende nulleder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656753759

Elnummer

1644130

Leverandørens varenummer

675375

Typebeskrivelse

1644130

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

20 A

Medkoblende nulleder:

nei

Innbyggingsdybde:

44 mm

Merkespenning:

415 V

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

25 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...35 mm²

GT 25 er en serie automatsikringer med høy bryteevne
Iht IEC EN60947-2 ved 230/400V.

Selvbeskyttende mot kortslutning.
Momentane kontaktsett.
Lar seg fjerne fra samleskinnen uten å løsne tilstøtende sikringer.
Enkel å montere / demontere grunnet fasilitet som tillater festeklipset til DIN skinnen å forbli i åpen stilling.
Serien har en rekke tilgjengelig tilbehør som hjelpekontakter, alarmkontakter, nullspenningsutløsere etc.

Vil i kombinasjon med pluggbare modulære løsninger enkelt kunne skiftes uten å måtte legg ut forankoblet matebryter.