GE - Bolt M10X80 BHS 10-80 - 2446884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 10...10 mm
Samleskinnebredde - 40...40 mm
Egnet for - T-skinne
Maks ledertverrsnitt - 400 mm²
Egnet for tilkobling av rundleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5412348580116
Elnummer
2446884
Leverandørens varenummer
2446884
Typebeskrivelse
HOOK-ON BOLT
Samleskinnetykkelse:
10...10 mm
Samleskinnebredde:
40...40 mm
Egnet for:
T-skinne
Maks ledertverrsnitt:
400 mm²
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
nei
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja