Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GE - DILOS 0 40-4 LASTBRYTER 40A-4P - 666581

KopierKopier
GE - DILOS 0 40-4 LASTBRYTER 40A-4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656665816

Elnummer

1431008

Leverandørens varenummer

666581

Typebeskrivelse

1431008

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Svart

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

415 V

Nominell driftsspenning:

415...415 V

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

21 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

15 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Function:
Manual control of all kinds of electrical devices.

Applications:
Switching of lighting and heating in homes, shops, offices, warehouses, factories, hospitals, etc.
Features:
Wide range with respect to available contact combinations and switching capacity. Mainbs disconnect switches with change-over contact and off position available. Compact (4pole in 1 module) wtih high switching capacity due to double interruption per path. All switches are sealable through padlock or by means of a lock. the terminals are equipped with captive Pozidriv screws and have IP20 protection degree.SPECIFICATIONS
Series Rotary switch
Nominal current In 63A/415Vac
Number of modules 4
Contact combination 2NO
Approvals VDE, CEBEC, KEMA
Standards NBN EN 60947-3, EN 60947-3
Switching possibilty (V) 63A/415V
Protection Degree IP20
Screws Pozidriv 2
Usable as mains disconnect switch Yes
Short-circuit resistance without upfront fuses 10kA (summit)
Short-circuit resistance with upfront fuses 15kA (nom)
Nominal breaking capacity at 415Vac, cos (phi) = 0,95 1.5 xln
Mechanical service life (complete on-off-cycle) >10000
Nominal breaking capacity at 415Vac, cos (phi) = 0,65 3xInom
Nominal voltage multipole devices 240/415Vac
Standard packing 1
Terminal capacity max (mm²) 1 x 25 mm²
Terminal capacity min (mm²) 1 x 2.5 mm²
EAN13 5413656665823
DIMENSIONS
Weight 0.001 kg