GE - DILOS 0 63-3 LASTBRYTER 63A-3P - 666583
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656665830
Elnummer
1431012
Leverandørens varenummer
666583
Typebeskrivelse
AST R 63 30
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
415 V
Nominell driftsspenning:
415...415 V
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
21 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
3
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Manual control of all kinds of electrical devices.
Applications:
Switching of lighting and heating in homes, shops, offices, warehouses, factories, hospitals, etc.
Features:
Wide range with respect to available contact combinations and switching capacity. Mainbs disconnect switches with change-over contact and off position available. Compact (4pole in 1 module) wtih high switching capacity due to double interruption per path. All switches are sealable through padlock or by means of a lock. the terminals are equipped with captive Pozidriv screws and have IP20 protection degree.SPECIFICATIONS
Series Rotary switch
Nominal current In 63A/415Vac
Number of modules 4
Contact combination 3NO
Approvals VDE, CEBEC, KEMA
Standards NBN EN 60947-3, EN 60947-3
Switching possibilty (V) 63A/415V
Protection Degree IP20
Screws Pozidriv 2
Usable as mains disconnect switch Yes
Short-circuit resistance without upfront fuses 10kA (summit)
Short-circuit resistance with upfront fuses 15kA (nom)
Nominal breaking capacity at 415Vac, cos (phi) = 0,95 1.5 xln
Mechanical service life (complete on-off-cycle) >10000
Nominal breaking capacity at 415Vac, cos (phi) = 0,65 3xInom
Nominal voltage multipole devices 240/415Vac
Standard packing 1
Terminal capacity max (mm²) 1 x 25 mm²
Terminal capacity min (mm²) 1 x 2.5 mm²
EAN13 5413656665830
DIMENSIONS
Weight 0.001 kg


