GE - DILOS 00 32-3 LASTBRYTER 32A- - 730988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3390207309882
Elnummer
1431306
Leverandørens varenummer
730988
Typebeskrivelse
Dilos00 32A 3P
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
400...690 V
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
32 A
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
12 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
11 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Rammeklemme
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Performance
DIN-rail type
Disconnect function
Complete range of add-on devices
Double knife contacts
Number of poles 2P - 3P - 4P
Mounting
DIN-rail / Panel
Wall
Box terminals
Padlockable
Standards
IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130 Safety-switch-disconnector (red/yellow) according to DIN VDE 0113 Teil 1SPECIFICATIONS
Series Switch-disconnectors - DILOS
Conventional enclosed thermal current Ithe = Ith 32 A
Number of poles 3P
Type of disconnector Switch-disconnector
Contact position indication Positive contact position indication
Mounting DIN-rail
Type of Dilos/Fulos DILOS 00
400/415V (AC23A/AC23B) 32 A
500V (AC23A/AC23B) 32 A
690V (AC23A/AC23B) 25 A
400/415V (AC22A/AC22B) 32 A
500V (AC22A/AC22B) 32 A
690V (AC22A/AC22B) 32 A
400/415V (AC21A/AC21B) 32 A
500V (AC21A/AC21B) 32 A
690V (AC21A/AC21B) 32 A
110V (DC23A 2P) 32 A
250V (DC23A 4P) 32 A
Rated operational voltage Ue (V) 690 V
Rated impulse withstand voltage (2000 m) Uimp 8 kV
Standards BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130
Approvals KEMA
Conventional enclosed thermal current lthe 32 A
Maximum torque on terminals (Nm) 2.2 Nm
Rated insulation voltage Ui (V) 690 V
Durability (number of operational cycles) electrical 3000
Max Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW)) 11 kW/11 kW
Max Rated Operational Power 500V (AC23 (kW)) 11 kW
Max Rated Operational Power 690V (AC23 (kW)) 11 kW
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 400V 4.5 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 415V 4.5 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 500V 3 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 690V 3 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s 1.2 kA
Durability (number of operational cycles) mech. (min.) 40000
Terminal capacity (Cu) min/max (mm²) 1.5 mm²/16 mm²
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 400V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 415V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 500V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 690V 50 kA
EAN13 3390207309882
DIMENSIONS
Weight 0.125 kg


