Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

GE - DILOS 1 125-4 LASTBRYTER 125A - 730141

KopierKopier
GE - DILOS 1 125-4 LASTBRYTER 125A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3390207301411

Elnummer

1431053

Leverandørens varenummer

730141

Typebeskrivelse

1431053

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

3 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

44 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Rammeklemme

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Dilos 1 - 40A up to 125A

Performance
DIN-rail type and wall mounting type
Safety-switch-disconnector (main disconnector)
Disconnect function
Visible contact indication - transparent contact cover
Quick make and quick break mechanism
Independent opening and closing
Positive contact indication (PCI)
Double knife contacts - high short-circuit resistance
Number of poles 2P - 3P - 4P
Box terminals with inbus screws
Padlockable
Standards

IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Safety-switch-disconnector (red/yellow) according to DIN VDE 0113 Teil 1SPECIFICATIONS
Series Switch-disconnectors - DILOS
Conventional enclosed thermal current Ithe = Ith 125 A
Number of poles 3P
Type of disconnector Switch-disconnector
Contact position indication Visible contact position indication
Mounting DIN-rail
Type of Dilos/Fulos DILOS 1
400/415V (AC23A/AC23B) 80 A
500V (AC23A/AC23B) 50 A
690V (AC23A/AC23B) 40 A
400/415V (AC22A/AC22B) 125 A
500V (AC22A/AC22B) 100 A
690V (AC22A/AC22B) 63 A
400/415V (AC21A/AC21B) 125 A
500V (AC21A/AC21B) 125 A
690V (AC21A/AC21B) 125 A
110V (DC23A 2P) 100 A
250V (DC23A 4P) 100 A
Rated operational voltage Ue (V) 690 V
Rated impulse withstand voltage (2000 m) Uimp 8 kV
Standards BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130
Approvals KEMA
Conventional enclosed thermal current lthe 125 A
Maximum torque on terminals (Nm) 12 Nm
Rated insulation voltage Ui (V) 690 V
Durability (number of operational cycles) electrical 1500
Max Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW)) 44 kW/46 kW
Max Rated Operational Power 500V (AC23 (kW)) 35 kW
Max Rated Operational Power 690V (AC23 (kW)) 36 kW
Rated capacity power at 400V (kVAR) 60 kVAr
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 400V 10 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 415V 10 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 500V 6.7 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 690V 6.7 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s 3 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 0.25 s 6 kA
Durability (number of operational cycles) mech. (min.) 20000
Terminal capacity (Cu) min/max (mm²) 6 mm²/50 mm²
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 400V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 415V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 500V 50 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 690V 33 kA
EAN13 3390207300735
DIMENSIONS
Weight 0.54 kg