GE - DILOS 3 250-3 LASTBRYTER 250A - 730469

KopierKopier
GE - DILOS 3 250-3 LASTBRYTER 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Utførelse som hovedbryter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dilos

EAN/GTIN

3390207304696

Elnummer

1431316

Leverandørens varenummer

730469

Typebeskrivelse

1431316

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

400...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

250 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

9 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

135 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

100 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP00

Dilos 3 - 160A up to 315A

Performance
Panel mounting
Safety-switch-disconnector (main disconnector)
Disconnect function
Visible contact indication - transparent cover
Quick make and quick break mechanism
Independent opening and closing
Positive contact indication (PCI)
Defeat mechanism rotary handle
Double knife contacts - high short-circuit resistance
Number of poles 3P - 4P
With changeover system
Standards

IEC 60947-1 and IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Teil 107, BS EN 60947-3, CEI 17-11 (Fasc. 1039), EN 60947-3, NBN EN 60947-3, NF C 63-130, UL 508 Safety-switch-disconnector (red/yellow) according to DIN VDE 0113 Teil 1SPECIFICATIONS
Series Switch-disconnectors - DILOS
Conventional enclosed thermal current Ithe = Ith 250 A
Number of poles 3P
Type of disconnector Switch-disconnector
Contact position indication Visible contact position indication
Mounting Panel mounting
Type of Dilos/Fulos DILOS 3
400/415V (AC23A/AC23B) 250 A
500V (AC23A/AC23B) 250 A
690V (AC23A/AC23B) 200 A
400/415V (AC22A/AC22B) 250 A
500V (AC22A/AC22B) 250 A
690V (AC22A/AC22B) 250 A
400/415V (AC21A/AC21B) 250 A
500V (AC21A/AC21B) 250 A
690V (AC21A/AC21B) 250 A
110V (DC23A 2P) 250 A
250V (DC23A 2P) 160 A
250V (DC23A 4P) 250 A
Rated operational voltage Ue (V) 690 V
Rated impulse withstand voltage (2000 m) Uimp 8 kV
Standards BSNBNEN60947-3
CEI17-11(Fasc.1039)
DINVDE0660Teil1
IEC60947-1
IEC60947-3
K63B
NBNEN60947-3
NFC63130
Approvals KEMA
Conventional enclosed thermal current lthe 250 A
Maximum torque on terminals (Nm) 12 Nm
Rated insulation voltage Ui (V) 1000 V
Durability (number of operational cycles) electrical 1000
Max Rated Operational Power 400/415V (AC23 (kW)) 135 kW/140 kW
Max Rated Operational Power 500V (AC23 (kW)) 175 kW
Max Rated Operational Power 690V (AC23 (kW)) 190 kW
Rated capacity power at 400V (kVAR) 120 kVAr
Terminal capacity (Cu-rail mm x mm) Cu-rail 30x6 mm
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 400V 30 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 415V 30 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 500V 30 kA
Rated short circuit making cap Icm (kA peak) Ue = 690V 30 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 1 s 9 kA
Rated short time withstand current Icw (kA rms) 0.25 s 15 kA
Durability (number of operational cycles) mech. (min.) 10000
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 400V 100 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 415V 100 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 500V 100 kA
Rated Cond S/C current Backup protection kA rms @ 690V 100 kA
EAN13 3390207304696
DIMENSIONS
Weight 2.75 kg