GE - DILOS H HJELPEKONT.1P-NO/NC F - 730252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3390207302524
Elnummer
1431068
Leverandørens varenummer
730252
Typebeskrivelse
AUXILIARY CONTACT 1P
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Series Accessories - DILOS / FULOS
Range Auxiliary contact
For Type DILOS 1
DILOS 2
DILOS 4
Detail 1P CO
EAN13 3390207302524
DIMENSIONS
Weight 0.038 kg


