GE - FEN 100/3 BR.m/VERN TM.S.50k FEN 100/3 BR.m/VERN TM.S.50k - 432945

KopierKopier
GE - FEN  100/3 BR.m/VERN TM.S.50k FEN  100/3 BR.m/VERN TM.S.50k

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 80...100 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5050096329450

Elnummer

4340661

Leverandørens varenummer

432945

Typebeskrivelse

4340661

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

80...100 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

400...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

500...1000 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

Ja

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

GE sine kompakte effektbrytere Record Plus er
den siste bryterserien.
De kan leveres med en rekke forskjellige vern,
alt fra enkle termomagnetiske vern,
til avanserte pluggbare elektroniske vern
som gjør at disse enkelt kan skiftes ut, uten bruk
av verktøy, og uten frakobling av kabler.

Record plus består av 4 serier
-FD opp til 160A
-FE opp til 250A
-FG opp til 630A
-FK opp til 1600A

Selektivitet oppnås mellom bryter seriene.

Bryteevne fra 36KA opp til 200KA,
50KA er normal bryteevne og dekker de fleste behov
Leveres som 3 og 4 pol.
4 pol har fullt vern i N

Komplett spekter av tilbehør
Nødvendig dokumentasjon er tigjengelig og ligger
i Feb.Dok og Net.DokAntall poler: 3
In: 100A
Ue: 690V AC - 500V DC

Bryterklasse: N
IEC 60947 (sakkyndig betjening)
Icu: 85kA/230V - 50kA/400/415V
Icu: 42KA/440V - 30KA/500V - 10KA/690V
Icu DC: 50KA/250V DC 1 pol
Icu DC: 50KA/500V DC 3 poler
Ics: 100%/<500V - 50%/ 690V

Tilkoblingsmoment: 25Nm på bryter
Dimensjoner (h x d x b): 105 x 170 x b = 95mm
Vektl: 1,5kg

Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947