GE - FEN 160/3 BR.m/VERN TM.S.50k FEN 160/3 BR.m/VERN TM.S.50k - 432971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 128...160 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050096329719
Elnummer
4340663
Leverandørens varenummer
432971
Typebeskrivelse
4340663
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
50 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
128...160 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
400...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
800...1600 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
den siste bryterserien.
De kan leveres med en rekke forskjellige vern,
alt fra enkle termomagnetiske vern,
til avanserte pluggbare elektroniske vern
som gjør at disse enkelt kan skiftes ut, uten bruk
av verktøy, og uten frakobling av kabler.
Record plus består av 4 serier
-FD opp til 160A
-FE opp til 250A
-FG opp til 630A
-FK opp til 1600A
Selektivitet oppnås mellom bryter seriene.
Bryteevne fra 36KA opp til 200KA,
50KA er normal bryteevne og dekker de fleste behov
Leveres som 3 og 4 pol.
4 pol har fullt vern i N
Komplett spekter av tilbehør
Nødvendig dokumentasjon er tigjengelig og ligger
i Feb.Dok og Net.DokAntall poler: 3
In: 160A
Ue: 690V AC - 500V DC
Bryterklasse: N
IEC 60947 (sakkyndig betjening)
Icu: 85kA/230V - 50kA/400/415V
Icu: 42KA/440V - 30KA/500V - 10KA/690V
Icu DC: 50KA/250V DC 1 pol
Icu DC: 50KA/500V DC 3 poler
Ics: 100%/<500V - 50%/ 690V
Tilkoblingsmoment: 25Nm på bryter
Dimensjoner (h x d x b): 105 x 170 x b = 95mm
Vektl: 1,5kg
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947