GE - FN S11 HJELPEKONT.1VEKS. FN S11 HJELPEKONT.1VEKS. - 436401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050096364017
Elnummer
4343515
Leverandørens varenummer
436401
Typebeskrivelse
4343515
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Finnes som NO eller NC, og i forskjellige funksjoner.


