GE - Grønn linse f/modullampeholder - 1431146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innbyggbare signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type linse - Rektangulær
Verneklasse (IP) forside - IP20
Åpningens bredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656663447
Elnummer
1431146
Leverandørens varenummer
1431146
Typebeskrivelse
AST L GN
Antall innbyggbare signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type linse:
Rektangulær
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Åpningens bredde:
13 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Med frontring:
nei


