GE - Jordf.mod f autsikr. 32A/030mA - 607500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 240...415 V
Merkestrøm - 32 A
Justerbar nominell feilstøm - nei
Justerbar forsinkelse - nei
Nominell isolasjonspenning Ui - 440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656075004
Elnummer
1643468
Leverandørens varenummer
607500
Typebeskrivelse
DOCA 232/030
Merkespenning fra/til:
240...415 V
Merkestrøm:
32 A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Justerbar forsinkelse:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C


