GE - Jordfeilbryter 25A/030mA TypeA 2P - 606086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656060864
Elnummer
1643411
Leverandørens varenummer
606086
Typebeskrivelse
1643411
Antall poler:
2
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Merkespenning:
240 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
50...50 mm²
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008
Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm.
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.Antall poler: 2
In: 10A
Karakteristikk: B
Icn: 10kA/400V - IEC 60898
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 25mm²
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Driftstemperatur: -25 / +40ºC
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947


