GE - Jordfeilbryter 25A/100mA TypeA 2P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656060918
Elnummer
1643412
Leverandørens varenummer
606091
Typebeskrivelse
1643412
Antall poler
2
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm
0,1 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
2
Merkespenning
240 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
44 mm
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
50...50 mm²
GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008
Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm.
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.Antall poler: 2
In: 10A
Karakteristikk: B
Icn: 10kA/400V - IEC 60898
Un: 240/415V
Tilkoblingskapasistet: 25mm²
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt pr. pol: 120gr.
Operasjonstemperatur: -25 / +40ºC
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 60898
IEC 60947