GE - Jordfeilbryter 40A/030mA TypeA 2P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656060871
Elnummer
1643421
Leverandørens varenummer
606087
Typebeskrivelse
1643421
Antall poler
2
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
0,03 A
Lekkasjestrømtype
A
Bredde i antall modulmellomrom
2
Merkespenning
240 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
44 mm
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
50...50 mm²
GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008
Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm.
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.Antall poler: 2
In: 40A
Type: A
Utløsefeilstrøm: 30mA
Icn: 10kA/415V - IEC 61008
Un: 2P 240V - 4P 240/415V
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Tilkoblingskapasistet: 50mm²
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 220gr. 2 pol / 385gr. 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40Cº
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 61008