GE - Jordfeilbryter 40A/100mA TypeA 2P - 606092

KopierKopier
GE - Jordfeilbryter 40A/100mA TypeA 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

2
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A

Nominell feilstrøm:

0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A

Bredde i antall modulmellomrom:

2
Se tilgjengelige varianter4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,1 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5413656060925

Elnummer

1643422

Leverandørens varenummer

606092

Typebeskrivelse

1643422

Antall poler:

2

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,1 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Merkespenning:

240 V

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

Ja

Med forriglingsmekanisme:

nei

Frekvens:

50/60 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

44 mm

Forurensningsgrad:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

35...35 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

50...50 mm²

GE støtstrømsikker jordfeilbryter serie Redline
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008

Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm.

Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.

Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.Antall poler: 2
In: 40A
Type: A
Utløsefeilstrøm: 100mA
Icn: 10kA/415V - IEC 61008
Un: 2P 240V - 4P 240/415V
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Tilkoblingskapasistet: 50mm²
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 220gr. 2 pol / 385gr. 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40Cº

Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 61008