GE - Jordfeilbryter 40A/100mA TypeS 4P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656061748
Elnummer
1643476
Leverandørens varenummer
606174
Typebeskrivelse
1643476
Antall poler
4
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
0,1 A
Lekkasjestrømtype
Andre
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
415 V
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Ja
Korttidsforsinket type
Ja
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
44 mm
Forurensningsgrad
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
50...50 mm²
GE støtstrømsikker selektiv/tidsforsinket jordfeilbryter for jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht EN61008
Type S, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm med ønske om seletivitet/tidsforsinkelse
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farene som følger av feil på isolasjonen reduseres
Merkestrøm:40A
Følsomhet:100mA
Modulær passer på DIN skinne EN61008-1
Driftsspenning AC: 240V 2 pol, 240/415 4 pol
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Selektiv: forsinket utløsning.
Tilkoblingskapasistet: 35 - 50mm2
Levetid mekanisk/elektrisk: 20000/10000
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 2200gr.2 pol og 385gr 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40C
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
EN 60898
EN 60947