GE - Jordfeilbryter 63A/030mA TypeA 4P - 606165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5413656061656
Elnummer
1643451
Leverandørens varenummer
606165
Typebeskrivelse
1643451
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
415 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
nei
Korttidsforsinket type:
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
50...50 mm²
For jordfeilstrømmer i sinusformat og pulserende likestrøm iht IEC 61008
Type A, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm.
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farer som følger av feil på isolasjonen reduseres.Antall poler: 4
In: 63A
Type: A
Utløsefeilstrøm: 30mA
Icn: 10kA/415V - IEC 61008
Un: 2P 240V - 4P 240/415V
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Tilkoblingskapasistet: 50mm²
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 220gr. 2 pol / 385gr. 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40Cº
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
IEC 61008


