GE - Jordfeilbryter 63A/100mA TypeS 4P - 606175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall poler - 4 
- Merkestrøm - 63 A 
- Nominell feilstrøm - 0,1 A 
- Lekkasjestrømtype - Andre 
- Bredde i antall modulmellomrom - 4 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
EAN/GTIN
5413656061755
Elnummer
1643477
Leverandørens varenummer
606175
Typebeskrivelse
1643477
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,1 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
415 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
Ja
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50/60 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
44 mm
Forurensningsgrad:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
50...50 mm²
Type S, denne benyttes ved pulserende likestrøm fra elektroniske
trafoer og ved vekselstrøm med ønske om seletivitet/tidsforsinkelse
Jordfeilbryter beskytter mennesker og dyr mot skader som skyldes direkte og indirekte kontakt med elektrisk strøm.
Farene som følger av feil på isolasjonen reduseres
Merkestrøm:63A
Følsomhet:100mA
Modulær passer på DIN skinne EN61008-1
Driftsspenning AC: 240V 2 pol, 240/415 4 pol
Min. driftsspenning: 100V 2 pol, 190V 4 pol
Selektiv: forsinket utløsning.
Tilkoblingskapasistet: 35 - 50mm2
Levetid mekanisk/elektrisk: 20000/10000
Tilkoblinsmoment: 4,5Nm
Dimensjoner (h x d x b): 86 x 86 x b = 18mm pr. pol
Vekt: 2200gr.2 pol og 385gr 4 pol
Operasjonstemperatur: -25 / +40C
Godkjenninger:
KEMA
Loyds Register og Shipping
EN 60898
EN 60947


