Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

GE - Kabelklemme KK70 10mm - 2446897

KopierKopier
GE - Kabelklemme KK70   10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Samleskinnebredde - 10...10 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Maks ledertverrsnitt - 70 mm²

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348580307

Elnummer

2446897

Leverandørens varenummer

2446897

Typebeskrivelse

CABLE ON BAR CLAMP 70MM2

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Samleskinnebredde:

10...10 mm

Egnet for:

Flatskinne

Maks ledertverrsnitt:

70 mm²

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Kabelklemme KK70 10mm