GE - Mellombarre BBB 3030 - 2446868

KopierKopier
GE - Mellombarre BBB 3030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Samleskinnetykkelse - 10...10 mm

  • Samleskinnebredde - 25...40 mm

  • Egnet for - Flatskinne

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

  • Egnet for tilkobling av sektorformet leder - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5412348580031

Elnummer

2446868

Leverandørens varenummer

2446868

Typebeskrivelse

CONNECTING BLOCK

Samleskinnetykkelse:

10...10 mm

Samleskinnebredde:

25...40 mm

Egnet for:

Flatskinne

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

nei

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

Mellombarre BBB 3030