GE - MODUL STIKK, ENKEL, DIN MONTE - 666501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Antall stikkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5413656665014
Elnummer
1547610
Leverandørens varenummer
666501
Typebeskrivelse
1547610
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
1
Antall aktive kontakter (flat):
0


